Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH00 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH00 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869564616

Sonepar Artikelnummer

120946848

Hersteller Artikelnummer

3NP19311GA00

Hersteller Typ

3NP1931-1GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19311GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.161 kg

    Griffeinsatz Standard

    Der Griffeinsatz Standard dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH00
    • 1-polig
    • Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Berührungsschutz standardmäßig integriert

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage
    • Zuverlässiger Sicherheitsschutz während der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Hochwertige Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie