SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH000 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19211GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564487
Sonepar Artikelnummer
120951113
Hersteller Artikelnummer
3NP19211GA00
Hersteller Typ
3NP1921-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19211GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.104 kg
- Baugröße: NH000
- Polanzahl: 1-polig
- Typ: Lasttrennschalter 3NP1
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Einfachere und komfortablere Montage und Anschluss.
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH000 1-polig
Der Griffeinsatz Standard SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für den Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


