Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH000 schmal

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH000 schmal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19131GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869599656

Sonepar Artikelnummer

120945192

Hersteller Artikelnummer

3NP19131GA00

Hersteller Typ

3NP1913-1GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19131GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.208 kg

    Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung

    Der Griffeinsatz Standard ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage bietet.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH000 schmal
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Berührungsschutz: Standardmäßig integriert

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie