SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH1 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19411GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567570
Sonepar Artikelnummer
120950944
Hersteller Artikelnummer
3NP19411GA00
Hersteller Typ
3NP1941-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19411GA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.562 kg
- Modell: Griffeinsatz Standard SENTRON 3NP19
- Geeignet für: Baugröße NH1, 1-polig
- Verwendung: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Zuverlässiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Griffeinsatz Standard
Der Griffeinsatz Standard ist für den Baugröße NH1, 1-polig, und bietet eine einfache und komfortable Montage für Sicherungs-Lasttrennschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


