Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH2 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH2 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19511GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567587

Sonepar Artikelnummer

120952726

Hersteller Artikelnummer

3NP19511GA00

Hersteller Typ

3NP1951-1GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19511GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.644 kg

    Griffeinsatz Standard

    Der Griffeinsatz Standard ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter, der eine einfache und komfortable Montage sowie einen zuverlässigen Berührungsschutz bietet.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH2
    • 1-polig
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
    • Optimale Technik für erhöhte Sicherheit während der Installation
    • Hohe Zuverlässigkeit und Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie