Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH3 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH3 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567594

Sonepar Artikelnummer

120952109

Hersteller Artikelnummer

3NP19611GA00

Hersteller Typ

3NP1961-1GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19611GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.694 kg

    Griffeinsatz Standard

    Der Griffeinsatz Standard ist ein Zubehörteil für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Griffeinsatz Standard
    • Ohne Sicherungsüberwachung
    • Baugröße: NH3
    • 1-polig
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Berührungsschutz standardmäßig integriert

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss
    • Verlässliche Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie