Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH3, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffeinsatz Standard, ohne Sicherungsüberwachung, für Baugröße NH3, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631GA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209766396

Sonepar Artikelnummer

120223479

Hersteller Artikelnummer

3NP19631GA00

Hersteller Typ

3NP1963-1GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19631GA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.001 kg

    Griffeinsatz Standard

    Der Griffeinsatz Standard ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschluss bietet.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH3
    • Modell: SENTRON 3NP19
    • Keine Sicherungsüberwachung
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kundenben Vorteile:

    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie