Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffsperre für 5SL, 5SV, 5TL1, 5SY17...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffsperre für 5SL, 5SV, 5TL1, 5SY17...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3806

  • Plombierbar - Nein

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403656

Sonepar Artikelnummer

120324606

Hersteller Artikelnummer

5ST3806

Hersteller Typ

5ST3806

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3806

Plombierbar:

Nein

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

    Griff sperre für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP

    Diese Zusatzkomponente dient als Absperrvorrichtung für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Universell anbaubar
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Verlässliche Funktionalität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie