Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY (ohne 5SY17), 5SP, 5TE8, 5SJ4....

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY (ohne 5SY17), 5SP, 5TE8, 5SJ4....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3801

  • Plombierbar - Ja

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869192314

Sonepar Artikelnummer

120218362

Hersteller Artikelnummer

5ST3801

Hersteller Typ

5ST3801

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3801

Plombierbar:

Ja

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

    Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY (nicht für 5SY17…) 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..

    Absperrvorrichtung SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, optimiert für einfache und sichere Montage.

    Technische Details:

    • Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
    • Universell anbaubar
    • Einfacher und komfortabler Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Komfortable Handhabung durch einfache Montage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie