SIEMENS - Griffverbinder für FI-Leitungsschutzschalter T=70mm für Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST38051
Plombierbar - Nein
Sperren gegen Ausschalten - Nein
Sperren gegen Einschalten - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869323886
Sonepar Artikelnummer
120147572
Hersteller Artikelnummer
5ST38051
Hersteller Typ
5ST3805-1
Hersteller Artikel Nr.:
5ST38051
Plombierbar:
Nein
Sperren gegen Ausschalten:
Nein
Sperren gegen Einschalten:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Zusatzkomponente für FI/LS-Schalter
- Maße: T=70mm
- Lieferform: 1 Satz = 5 Stück im Polybeutel
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Universelle Anbaumöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Einfachheit der Montage und Installation
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik von Siemens für Ihre Sicherheit
Griffverbinder für FI/LS-Schalter 5SU1 T=70mm
Der Griffverbinder SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


