SIEMENS - Grundgerät 1 SIMOCODE pro C, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS485, 4E/3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70001AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209593824
Sonepar Artikelnummer
120948956
Hersteller Artikelnummer
3UF70001AU000
Hersteller Typ
3UF7000-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70001AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.301 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 12 MBit/s
- RS-485
- 4E/3A frei parametrierbar
- Stromversorgung: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)
- Erforderliches Zubehör: mindestens ein Stromerfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793
- Detailierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen
- Autarker Betrieb vom Automatisierungssystem
- Einfaches Einbinden in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 über die Bausteinbibliothek SIMOCODE pro
- Verfügbarkeit von spezieller Software zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose (SIMOCODE ES im TIA Portal)
- Ermöglicht den Schritt in die Zukunft der Motormanagement-Systeme
Grundgerät SIMOCODE pro C
Das Motormanagement-System SIMOCODE pro C bietet umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


