SIEMENS - Grundgerät 2 SIMOCODE pro V, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS485, 4E/3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70101AB000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209593831
Sonepar Artikelnummer
120951654
Hersteller Artikelnummer
3UF70101AB000
Hersteller Typ
3UF7010-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70101AB000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.342 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 12 MBit/s
- RS-485, 4E/3A frei parametrierbar
- US: 24 V DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Unterstützt Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Steuerspeisespannung: DC 24 V oder AC/DC 110-240 V
- Umfangreiche Mengen an Ein- und Ausgängen für eine flexible Anpassung
- Fehlersichere Abschaltung von Motoren zur Erhöhung der Betriebssicherheit
- Genauere Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Einfaches Einbinden in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 durch die Bausteinbibliothek
- Zugriff auf detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit und überall
- Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Unterstützung der Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
Grundgerät SIMOCODE pro V PB
Das Motormanagement-System SIMOCODE pro V PB bietet umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


