SIEMENS - Grundgerät 2 SIMOCODE pro V, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS485, 4E/3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70101AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209593848
Sonepar Artikelnummer
120951810
Hersteller Artikelnummer
3UF70101AU000
Hersteller Typ
3UF7010-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70101AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.357 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 12 MBit/s
- RS-485, 4E/3A frei parametrierbar
- Eingang für Thermistoranschluss
- US: 110...240 V AC/DC
- Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
- Detailierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten über verschiedene Feldbussysteme wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP
- Mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und passendes Verbindungskabel 3UF793 notwendig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen
- Fehlersichere Abschaltung von Motoren und genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Implementierung von zahlreichen Steuerfunktionen, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Autarker Betrieb vom Automatisierungssystem
- Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal)
- Einfache Integration in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro
- Erhältlich mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung
Grundgerät SIMOCODE pro V PB
Das SIMOCODE pro V PB ist ein intelligentes Motormanagement-System für Asynchronmotoren, das umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


