SIEMENS - Grundgerät 3 SIMOCODE pro V PN Ethernet/PROFINET IO, OPC UA Server/Webserver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70111AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902657
Sonepar Artikelnummer
120587001
Hersteller Artikelnummer
3UF70111AU000
Hersteller Typ
3UF7011-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70111AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.335 kg
- Ethernet/PROFINET IO mit PN Systemredundanz
- OPC UA Server und Webserver
- Übertragungsrate: 100 MBit/s
- 2 x Busanschluss über RJ45
- 4E/3A frei parametrierbar
- Versorgungsspannung: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Verschiedene Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Unterstützung von IE3/IE4-Motoren
- Umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme
- Intelligente Steuerfunktionen realisierbar, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Autarkes Funktionieren vom Automatisierungssystem
- Einfaches Einbinden in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 durch Bausteinbibliothek
- Zugang zu umfassenden Mengengerüsten an Ein- und Ausgängen sowie präziser Messung
- Professionelle Projektierung, Inbetriebnahme und Diagnose mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal)
Grundgerät SIMOCODE pro V PN
Das Grundgerät SIMOCODE pro V PN ist ein intelligentes Motormanagement-System zur umfassenden Steuerung, Überwachung und zum Schutz von Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


