SIEMENS - Grundgerät 3 SIMOCODE pro V PN Ethernet/PROFINET IO, OPC UA Server/Webserver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70111AB000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902640
Sonepar Artikelnummer
120951047
Hersteller Artikelnummer
3UF70111AB000
Hersteller Typ
3UF7011-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70111AB000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.318 kg
- Kommunikation: Ethernet/PROFINET IO, OPC UA Server, Webserver
- Übertragungsrate: 100 MBit/s
- 2 x Busanschluss über RJ45
- 4E/3A frei parametrierbar
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Eingang für Thermistoranschluss, monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Erfordert mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793
- Detailreiche Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit und überall verfügbar
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Steuerfunktionen wie Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Autarke Funktionsweise vom Automatisierungssystem
- Vereinfachte Integration in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 über die Bausteinbibliothek SIMOCODE pro
- Optionale Bedienbausteine mit und ohne Display sowie verschiedene Erweiterungsmodule sind separat erhältlich
- Software SIMOCODE ES (TIA Portal) unterstützt Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
Grundgerät SIMOCODE pro V PN
Das Grundgerät SIMOCODE pro V PN ist ein intelligentes Motormanagement-System, das umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


