SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE M-CP MCC, AC/DC 110-240V, Single Pair Ethernet 10BASE-T1L...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF80112AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621120256
Sonepar Artikelnummer
121289721
Hersteller Artikelnummer
3UF80112AU000
Hersteller Typ
3UF8011-2AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF80112AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.355 kg
- Single Pair Ethernet, 10BASE-T1L IEEE 802.3cg SPE
- PROFINET IO, OPC UA- und Webserver
- 1 Busanschluss 3-polige Klemme
- Us: AC/DC 110-240 V
- 6E/4A frei parametrierbar
- Eingang für Thermistor
- Eingang für Erdschlusswandler 3UL23
- Zulassungen: IEC und UL/CSA (auch für explosionsgefährdete Applikationen ATEX bzw. IEC Ex)
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Steuerspeisespannung: DC 24 V oder AC/DC 110-240 V
- Strom-/Spannungserfassungsmodul und Verbindungskabel erforderlich (z.B. 3UF793)
- Umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über Ethernet-basierte Feldbussysteme
- Autarker Betrieb vom Automatisierungssystem
- Integrierte Funktionen: Spannungs- und Leistungserfassung, fehlersichere Abschaltung von Motoren, genaue Erdschlusserfassung, Temperaturerfassung
- Kostenfreie Firmware-Updates für weitere Funktionen
- Kommunikationsanbindung über PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP
- Datenübertragung an HMI-Panels, SCADA-Systeme und cloud-basierte Systeme über OPC UA
- Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal)
Grundgerät SIMOCODE M-CP
Das kompakte und intelligente Motormanagement-System ist optimiert für den Einsatz in Motor-Control-Centern (MCC).
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


