SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE M-CP MCC, DC 24V, Single Pair Ethernet 10BASE-T1L IEEE 80...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF80112AB000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621120249
Sonepar Artikelnummer
121289720
Hersteller Artikelnummer
3UF80112AB000
Hersteller Typ
3UF8011-2AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF80112AB000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.325 kg
- Single Pair Ethernet 10BASE-T1L IEEE 802.3cg SPE
- PROFINET IO
- OPC UA- und Webserver
- 1 Busanschluss 3-polige Klemme
- Us: DC 24 V
- 6E/4A frei parametrierbar
- Eingang für Thermistor
- Eingang für Erdschlusswandler 3UL23
- unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Software SIMOCODE ES (TIA Portal) verfügbar
- Steuerspeisespannung: DC 24 V oder AC/DC 110-240 V
- mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel, z.B. 3UF793, notwendig
- Umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über Ethernet-basierte Feldbussysteme
- Möglichkeit, alle wichtigen Steuerfunktionen zu realisieren, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Autark vom Automatisierungssystem
- Funktionalitäten bereits integriert: umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, Spannungs- und Leistungserfassung, fehlersichere Abschaltung
- Genauer Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23, Temperaturerfassung über 1-Wire-Sensoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) verfügbar oder in Vorbereitung
- Kostenfreie zusätzliche Funktionen durch Firmware-Update verfügbar
- Datenanbindung über PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP
- Datenlieferung an HMI-Panels, SCADA-Systeme und cloud-basierte Systeme über OPC UA
Grundgerät SIMOCODE M-CP MCC
Das kompakte und intelligente Motormanagement-System ist optimiert für den Einsatz in Motor-Control-Centern (MCC) in Einschubtechnik.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


