SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70201AB010
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 2
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916197
Sonepar Artikelnummer
120947897
Hersteller Artikelnummer
3UF70201AB010
Hersteller Typ
3UF7020-1AB01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70201AB010
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.237 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 1,5 MBit/s
- 4E/2A frei parametrierbar
- US: 24 V DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch ein Multifunktionsmodul
- Unterstützung von IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung
- Komplettes Motormanagement in einem kompakten System
- Autarker Betrieb vom Automatisierungssystem
- Präzise Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit verfügbar
- Einfaches Einbinden in Prozessleitsysteme wie SIMATIC PCS 7
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten für Ein- und Ausgänge
- Software SIMOCODE ES (TIA Portal) für Projektierung und Inbetriebnahme
Grundgerät SIMOCODE pro S
Das Grundgerät SIMOCODE pro S ist ein leistungsstarkes Motormanagement-System für umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen von Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


