SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70201AU010
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 2
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916210
Sonepar Artikelnummer
120951369
Hersteller Artikelnummer
3UF70201AU010
Hersteller Typ
3UF7020-1AU01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70201AU010
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.238 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 1,5 MBit/s
- 4E/2A frei parametrierbar
- US: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch ein Multifunktionsmodul
- Genau Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zusammenarbeit mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal)
- Umfassende Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme
- Schnelle Inbetriebnahme und einfache Integration in SIMATIC PCS 7
- Funktioniert autark vom Automatisierungssystem
- Ermöglicht präzise Temperaturerfassung für Sicherheits- und Effizienzsteigerung
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Motoransteuerungen wie Direkt-, Wende-, und Stern-Dreieck-Starter
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
Grundgerät SIMOCODE pro S
Das smarte und kompakte Motormanagement-System mit PROFIBUS DP-Schnittstelle für umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


