SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle mit conformal coating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10101AU004AA0
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948593554
Sonepar Artikelnummer
121122921
Hersteller Artikelnummer
6AG10101AU004AA0
Hersteller Typ
6AG1010-1AU00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10101AU004AA0
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.369 kg
- Modellnummer: 3UF7010-1AU00-0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS-DP 12 MBit/s, RS-485
- Parametrierbare Ausgänge: 4E/3A
- Versorgungsspannung: AC/DC 110-240V
- Eingang für Thermistor-Anschluss
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Software: SIMOCODE ES (TIA Portal) für Projektierung und Inbetriebnahme
- Optionale Bedienbausteine und Erweiterungsmodule sind separat erhältlich
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit verfügbar
- Funktioniert autark vom Automatisierungssystem und ermöglicht flexible Steuerfunktionen
- Erweiterbare Lösung für komplexe Anwendungen mit umfangreicher Ein- und Ausgangserfassung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen
- Einfacher Einbau in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 durch die Bausteinbibliothek
SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2
Das SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2 dient als intelligentes Motormanagement-System für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen von Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


