SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V EtherNet/IP Medienredundanz DLR Webserver 100MBit/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70131AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014869
Sonepar Artikelnummer
120587002
Hersteller Artikelnummer
3UF70131AU000
Hersteller Typ
3UF7013-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70131AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.333 kg
- EtherNet/IP und Medienredundanz DLR
- Übertragungsrate 100 MBit/s
- 2 x Busanschluss über RJ45
- 4E/3A frei parametrierbar
- Spannungsbereich: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss und monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch Modulen für umfangreiche Funktionen
- Kommunikationsanbindungen: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Verfügbar mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit verfügbar
- Autarke Funktionsweise unabhängig vom Automatisierungssystem
- Flexible Realisierung von Steuerfunktionen wie Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Optionale Gerätebausteine und Erweiterungsmodule verfügbar
- Einfache Integration in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7
- Optimale Sicherheit durch fehlersichere Abschaltung von Motoren
- Praktische Softwareunterstützung für Projektierung und Diagnose (SIMOCODE ES - TIA Portal)
Grundgerät SIMOCODE pro V EIP
Das Grundgerät SIMOCODE pro V EIP ist ein intelligentes Motormanagement-System, das umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


