SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V EtherNet/IP Medienredundanz DLR Webserver 100MBit/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70131AB000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014852
Sonepar Artikelnummer
120948865
Hersteller Artikelnummer
3UF70131AB000
Hersteller Typ
3UF7013-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70131AB000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.320 kg
- EtherNet/IP, Medienredundanz DLR
- Webserver mit Übertragungsrate von 100 MBit/s
- 2 x Busanschluss über RJ45
- 4E/3A frei parametrierbar
- US: DC 24 V, Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP möglich
- Detailierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)
- Benötigt mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793
- Gewährleistet fehlerfreie Abschaltung von Motoren
- Ermöglicht präzise Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Bietet umfangreiche Steuerfunktionen, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung
- Funktioniert autark vom Automatisierungssystem
- Einfacher Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal)
- Nahtlose Integration in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 durch die Bausteinbibliothek SIMOCODE pro
- Flexible Nutzung durch optionale Bedienbausteine mit und ohne Display sowie verschiedene Erweiterungsmodule
Grundgerät SIMOCODE pro V EIP
Das SIMOCODE pro V EIP ist ein intelligentes Motormanagement-System für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


