SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V, MODBUS RTU, 57,6 kBit/s, AC/DC 110-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70121AU000
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209953260
Sonepar Artikelnummer
120952045
Hersteller Artikelnummer
3UF70121AU000
Hersteller Typ
3UF7012-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70121AU000
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.358 kg
- MODBUS RTU-Schnittstelle 57,6 kBit/s, RS-485
- 4E/3A frei parametrierbar
- Versorgungsspannung: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)
- Kommunikationsanbindungen: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Umfassende Überwachung und detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme
- Variable Steuerfunktionen wie Polumschalter oder Schieberansteuerung möglich
- Autarkes Funktionieren vom Automatisierungssystem
- Fehlersichere Abschaltung von Motoren garantiert
- Einfache Integration in SIMATIC PCS 7 durch Bausteinbibliothek
- Software SIMOCODE ES (TIA Portal) für Projektierung und Diagnose verfügbar
Grundgerät SIMOCODE pro V MR
Das SIMOCODE pro V MR ist ein intelligentes Motormanagement-System, das umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


