Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V, MODBUS RTU, 57,6 kBit/s, DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V, MODBUS RTU, 57,6 kBit/s, DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF70121AB000

  • Stromerfassungsmodul - Ja

  • Spannungserfassungsmodul - Ja

  • Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3

  • Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953277

Sonepar Artikelnummer

120944792

Hersteller Artikelnummer

3UF70121AB000

Hersteller Typ

3UF7012-1AB00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF70121AB000

Stromerfassungsmodul:

Ja

Spannungserfassungsmodul:

Ja

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Eingang für Thermistoranschluss:

Ja

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.360 kg

    Grundgerät SIMOCODE pro V MR

    Das Grundgerät SIMOCODE pro V MR ist ein fortschrittliches Motormanagement-System, das umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren bietet.

    Technische Details:

    • MODBUS RTU-Schnittstelle 57,6 kBit/s, RS-485
    • 4E/3A frei parametrierbar
    • US: 24 V DC, Eingang für Thermistoranschluss
    • Monostabile Relais-Ausgänge
    • Erweiterbar durch Erweiterungsmodule
    • Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme
    • Kommunikationsanbindungen: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
    • Unterstützt IE3/IE4-Motoren
    • Verfügbar mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung

    Kunden Vorteile:

    • Umfassende Fehlersicherheit durch präzise Erdschlusserfassung
    • Flexibles Motormanagement ermöglicht viele Steuerfunktionen
    • Einfacher Einsatz mit separaten optionalen Bedienbausteinen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen
    • Einbindung in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 mit Bausteinbibliothek
    • Einfache Projektierung, Inbetriebnahme und Diagnose durch Software SIMOCODE ES (TIA Portal)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie