SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP, Ethernet/PROFINET IO, 1xRJ45, DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70111AB002
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058566
Sonepar Artikelnummer
120951255
Hersteller Artikelnummer
3UF70111AB002
Hersteller Typ
3UF7011-1AB00-2
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70111AB002
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.319 kg
- Ethernet/PROFINET IO mit PN Systemredundanz
- OPC UA Server und Webserver
- Übertragungsrate: 100 MBit/s
- 1 x Busanschluss über RJ45
- 4E/3A frei parametrierbar
- US: DC 24 V
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch 1 Erweiterungsmodul (DM, TM, EM)
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Optionale Bedienbausteine und Erweiterungsmodule sind separat erhältlich
- Lieferung umfassender Betriebs-, Service- und Diagnosedaten immer und überall.
- Einfacher Zugang und Integration in Prozessleitsysteme über OPC UA.
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für explosionsgefährdete Applikationen verfügbar.
- Optimierte Projektierung und Inbetriebnahme mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal).
- Flexibles Systemdesign durch Erweiterungsmodule für spezifische Anforderungen.
Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP
Das smarte und kompakte Motormanagement-System bietet umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


