SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP, Ethernet/PROFINET IO, 2xRJ45, AC/DC 110-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70111AU001
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058573
Sonepar Artikelnummer
120945295
Hersteller Artikelnummer
3UF70111AU001
Hersteller Typ
3UF7011-1AU00-1
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70111AU001
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.335 kg
- Ethernet/PROFINET IO
- PN Systemredundanz
- OPC UA Server und Webserver
- Übertragungsrate: 100 MBit/s
- 2 x Busanschluss über RJ45
- Frei parametrierbar: 4E/3A
- Versorgungsanschluss: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Erweiterbar durch 1 Erweiterungsmodul (DM, TM, EM)
- Unterstützung für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit und überall verfügbar.
- Problemlose Integration in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 durch die Bausteinbibliothek SIMOCODE pro.
- Hohe Flexibilität durch Erweiterbarkeit um verschiedene Module.
- Einfaches Projektieren, Inbetriebnehmen und Diagnostizieren mit der Software SIMOCODE ES (TIA Portal).
- Sichere Überwachung und Schutz von Asynchronmotoren und damit verbundene Kostenersparnisse.
Grundgerät SIMOCODE pro V PN GP
Das smarte und kompakte Motormanagement-System mit PROFINET IO-Schnittstelle bietet umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


