SIEMENS - Grundgerät SIMOCODE pro V, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS485, 4E/3A,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF70101AU000AX0
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der elektronischen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621077963
Sonepar Artikelnummer
121120046
Hersteller Artikelnummer
3UF70101AU000AX0
Hersteller Typ
3UF7010-1AU00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF70101AU000AX0
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Ja
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
Ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.360 kg
- PROFIBUS DP-Schnittstelle 12 MBit/s
- RS-485, 4E/3A frei parametrierbar
- US: 110...240 V AC/DC
- Eingang für Thermistoranschluss
- Monostabile Relais-Ausgänge
- Lackierte Leiterplatten
- Erweiterbar durch Erweiterungsmodule SIMOCODE pro V
- Kommunikationsanbindungen: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, Spannungs- und Leistungserfassung
- Fehlersichere Abschaltung von Motoren
- Genauere Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23
- Präzise Analogwertüberwachung und Temperaturerfassung
- Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten jederzeit verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für explosionsgefährdete Applikationen verfügbar
- Einfacher Einsatz von SIMOCODE pro in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro
Grundgerät SIMOCODE pro V
Der SIMOCODE pro V ist ein variables und intelligentes Motormanagement-System, das zahlreiche Steuerfunktionen zur Verfügung stellt und autark vom Automatisierungssystem funktioniert.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


