SIEMENS - Grundlast-PTC für Netzkoppler 5TT3171

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG8222
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869073019
Sonepar Artikelnummer
120147593
Hersteller Artikelnummer
5TG8222
Hersteller Typ
5TG8222
Hersteller Artikel Nr.:
5TG8222
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Modell: 5TT3171
- Typ: PTC (Positive Temperature Coefficient)
- Anwendung: Netzkoppler
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Erhöhte Energieeffizienz durch optimierte Lastübertragung.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Komponenten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Wartungsfreier Betrieb, was die Betriebskosten senkt.
Grundlast-PTC für Netzkoppler 5TT3171
Der Grundlast-PTC für Netzkoppler 5TT3171 dient zur effizienten Lastübertragung in Netzwerkanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


