Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gruppenschalter 20A 1 Gruppe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gruppenschalter 20A 1 Gruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE8141

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869209968

Sonepar Artikelnummer

120219908

Hersteller Artikelnummer

5TE8141

Hersteller Typ

5TE8141

Hersteller Artikel Nr.:

5TE8141

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.065 kg

    Gruppenschalter 20A 1 Gruppe

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
    • Einheitliches Design, das die Integration in verschiedene Anwendungen erleichtert.
    • Flexibilität, um für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen einsatzfähig zu sein.
    • Kosten- und zeitsparende Installation durch einfache Hutschienen-Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie