SIEMENS - Gummi-Leitungseinführung für 1 Leitung 12-29mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8HP1805
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209587618
Sonepar Artikelnummer
120220418
Hersteller Artikelnummer
8HP1805
Hersteller Typ
8HP1805
Hersteller Artikel Nr.:
8HP1805
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
- Geeignet für Leitungen mit einem Durchmesser von 12-29 mm
- Material: Hochwertiger Gummi für Flexibilität und Langlebigkeit
- Einfache Installation ohne spezielle Werkzeuge
- Sichere Abdichtung und Schutz vor Umwelteinflüssen
- Erhöhte Flexibilität bei der Leitungsmontage
- Längere Lebensdauer der Leitungen durch hochwertigen Gummi
Gummi-Leitungseinführung für 1 Leitung 12-29mm
Die Gummi-Leitungseinführung dient der sicheren und flexiblen Durchführung von Leitungen mit einem Durchmesser von 12 bis 29 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


