SIEMENS - Gummi-Leitungseinführung für 4 Leitungen 4-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8HP1808
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209587649
Sonepar Artikelnummer
120948017
Hersteller Artikelnummer
8HP1808
Hersteller Typ
8HP1808
Hersteller Artikel Nr.:
8HP1808
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
- Kapazität für 4 Leitungen
- Leitungsdurchmesser von 4-12 mm
- Material: Gummi
- Wetterbeständig und langlebig
- Einfacher und schneller Einbau
- Schutz der Leitungen vor Umwelteinflüssen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Abdichtung
Gummi-Leitungseinführung für 4 Leitungen 4-12mm
Die Gummi-Leitungseinführung dient zur sicheren Durchführung von bis zu vier Leitungen mit einem Durchmesser von 4 bis 12 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


