SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W, AC 120V Clip-Befestigung, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21505AA
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475356
Sonepar Artikelnummer
120944608
Hersteller Artikelnummer
8MR21505AA
Hersteller Typ
8MR2150-5AA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21505AA
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.526 kg
- Leistung: 250W
- Spannung: AC 120V
- Montage: Clip-Befestigung
- Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden.
- Schutz vor Funktionsstörungen unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Flexibilität bei der Verwendung von belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion.
- Sicherstellung der spezifischen Anforderungen an die Systemklimatisierung.
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W ist ideal für die Klima im Schrank und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


