SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W, AC 120V Schraubbefestigung, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21505AB
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475363
Sonepar Artikelnummer
120949884
Hersteller Artikelnummer
8MR21505AB
Hersteller Typ
8MR2150-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21505AB
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.530 kg
- Leistung: 250W
- Betriebsspannung: AC 120V
- Montage: Schraubbefestigung
- Rangfolge: SIVACON 8MF / 8MR
- Störungsfreier Betrieb selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
- Schutz vor Funktionsstörungen resultierend aus ungünstigen Klimabedingungen.
- Umfassendes Portfolio, das Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate umfasst.
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W dient zur Systemklimatisierung in Schränken, um optimale Betriebsbedingungen für elektrische und elektronische Geräte zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


