Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W, AC 230V Clip-Befestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W, AC 230V Clip-Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21505A

  • Bemessungsleistung - 250 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475318

Sonepar Artikelnummer

120950212

Hersteller Artikelnummer

8MR21505A

Hersteller Typ

8MR2150-5A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21505A

Bemessungsleistung:

250 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

90 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.605 kg

    Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W

    Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W sorgt für eine effiziente Systemklimatisierung in Schränken und schützt empfindliche elektronische Komponenten vor schädlichen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 250W
    • Spannung: AC 230V
    • Befestigung: Clip-Befestigung
    • Kompatibel mit: SIVACON 8MF / 8MR
    • Schutz vor: Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der elektrischen und elektronischen Geräte unter widrigen Bedingungen.
    • Vermeidung von Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse.
    • Flexibles Portfolio von Lösungen, inklusive Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten.
    • Möglichkeit zur Verwendung in belüfteten Schränken für natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie