SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W, AC 230V Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21505B
Bemessungsleistung - 250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475325
Sonepar Artikelnummer
120948831
Hersteller Artikelnummer
8MR21505B
Hersteller Typ
8MR2150-5B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21505B
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
90 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
111 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.621 kg
- Betriebsspannung: AC 230V
- Leistung: 250W
- Schraubbefestigung
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
- Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
- Gewährleistung eines störenfreien Betriebs von Geräten im Schrank
- Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
- Vielseitiges Portfolio von Heizgeräten, Kühlsystemen und Thermostaten
- Optionale Nutzung belüfteter Schränke mit natürlicher Konvektion
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 250W dient der Systemklimatisierung in Schränken und sorgt für einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


