SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 120V Clip-Befestigung, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21504AA
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475332
Sonepar Artikelnummer
120951520
Hersteller Artikelnummer
8MR21504AA
Hersteller Typ
8MR2150-4AA
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21504AA
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.620 kg
- Leistung: 400W
- Spannung: AC 120V
- Clip-Befestigung
- Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR Systemen
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs elektrischer und elektronischer Geräte
- Robuste Funktionsweise unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Schutz vor Funktionsstörungen aufgrund von Umwelteinflüssen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten, einschließlich belüfteter Schränke
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W gewährleistet ein optimales Klima im Schrank und schützt angeschlossene Geräte vor Funktionsstörungen durch Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


