SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 120V Schraubbefestigung, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21504AB
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475349
Sonepar Artikelnummer
120947089
Hersteller Artikelnummer
8MR21504AB
Hersteller Typ
8MR2150-4AB
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21504AB
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.636 kg
- Leistung: 400W
- Spannung: AC 120V
- Einsatzbereich: SIVACON 8MF / 8MR
- Schraubbefestigung
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Gewährleistet den störungsfreien Betrieb durch spezifische Systemklimatisierung
- Schützt vor Funktionsstörungen in widrigen Umgebungsbedingungen
- Umfangreiche Produktreihe von Filterlüftern bis hin zu Thermostaten
- Optionale Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W dient der effizienten Systemklimatisierung im Schrank, um einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


