Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 230V Clip-Befestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 230V Clip-Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21504A

  • Bemessungsleistung - 400 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475295

Sonepar Artikelnummer

120951320

Hersteller Artikelnummer

8MR21504A

Hersteller Typ

8MR2150-4A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21504A

Bemessungsleistung:

400 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

111 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.610 kg

    Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W

    Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W sorgt für die Systemklimatisierung innerhalb von Schränken und schützt elektrische und elektronische Geräte vor schädlichen Umwelteinflüssen.

    Technische Details:

    • Leistung: 400W
    • Spannung: AC 230V
    • Clip-Befestigung
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Schranklösungen
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs auch unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältiges Portfolio mit Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten
    • Option zur natürlichen Konvektion in belüfteten Räumen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie