SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W, AC 230V Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21504B
Bemessungsleistung - 400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475301
Sonepar Artikelnummer
120947090
Hersteller Artikelnummer
8MR21504B
Hersteller Typ
8MR2150-4B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21504B
Bemessungsleistung:
400 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
111 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
0.632 kg
- Leistung: 400W
- Spannung: AC 230V
- Montageart: Schraubbefestigung
- Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR
- Schutz gegen Kondensatbildung und Frostschäden
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse.
- Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten.
- Optionale Nutzung in belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion.
Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W
Das Halbleiter-Heizgerät CSL 028 400W ist ein wichtiger Bestandteil der Systemklimatisierung in Schränken, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


