Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 30W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21303BA

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 30 V

  • Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475264

Sonepar Artikelnummer

120952642

Hersteller Artikelnummer

8MR21303BA

Hersteller Typ

8MR2130-3BA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21303BA

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 30 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 30 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

105 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 30 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.256 kg

    Halbleiter-Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 30W

    Das Halbleiter-Heizgerät HG140 sorgt für eine zuverlässige Systemklimatisierung im Schrank, um elektrische und elektronische Geräte unter extremen Bedingungen zu schützen.

    Technische Details:

    • Spannung: 12-30V AC/DC
    • Leistung: 30W
    • Typ: Halbleiter-Heizgerät
    • Verwendbar in: SIVACON 8MF / 8MR Schränken

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs selbst unter widrigen Bedingungen.
    • Vielfältige Lösungen im Portfolio, von Filterlüftern bis zu Thermostaten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie