Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 45W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter- Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 45W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21304BA

  • Bemessungsleistung - 45 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 30 V

  • Betriebsspannung DC - 12 .. 30 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475271

Sonepar Artikelnummer

120953279

Hersteller Artikelnummer

8MR21304BA

Hersteller Typ

8MR2130-4BA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21304BA

Bemessungsleistung:

45 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 30 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 30 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

105 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 30 V

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.254 kg

    Halbleiter-Heizgerät HG140 AC/DC 12-30V, 45W

    Dieses Heizgerät ermöglicht eine optimale Systemklimatisierung für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Schränken.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 12-30V AC/DC
    • Leistung: 45W
    • Optimierte Systemklimatisierung für SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Funktion der Geräte unter widrigen Umständen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umgebungsbedingungen
    • Vielfältiges Portfolio von Heizgeräten, Kühlgeräten und Thermostaten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie