Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21121A

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686440

Sonepar Artikelnummer

120947382

Hersteller Artikelnummer

8MR21121A

Hersteller Typ

8MR2112-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21121A

Bemessungsleistung:

10 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.169 kg

    Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W

    Das Halbleiter-Heizgerät dient der Systemklimatisierung von Schränken und stellt den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte sicher.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiter-Heizgerät
    • Modell: CSK 060 AC/DC
    • Spannung: 120-240V
    • Leistung: 10W
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Garantiert störungsfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältiges Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostaten
    • Alternative für belüftete Schränke, die natürliche Konvektion nutzen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie