Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21122A

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V

  • Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686457

Sonepar Artikelnummer

120944904

Hersteller Artikelnummer

8MR21122A

Hersteller Typ

8MR2112-2A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21122A

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

120 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

38 mm

Höhe:

98 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120 .. 240 V

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.200 kg

    Halbleiter-Heizgerät, klein, CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR sorgt für die optimale Klimatisierung im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte.

    Technische Details:

    • Modell: CSK 060 AC/DC
    • Spannungsbereich: 120-240V
    • Leistung: 20W
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert *Kondensatbildung* und *Frostschäden*.
    • Schützt vor *Funktionsstörungen* unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Vielfältiges Portfolio von *Filterlüftern* über *Kühl- und Heizgeräte* bis zu *Thermostaten*.
    • Geeignet für *belüftete Schränke* mit natürlicher Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie