Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 10W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21100B

  • Bemessungsleistung - 10 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672436

Sonepar Artikelnummer

120591551

Hersteller Artikelnummer

8MR21100B

Hersteller Typ

8MR2110-0B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21100B

Bemessungsleistung:

10 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.122 kg

    Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 10W

    Das Halbleiter-Heizgerät dient der Systemklimatisierung von SIVACON 8MF / 8MR und sorgt für ein optimales Klima im Schrank.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 110-250V
    • Leistung: 10W
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Sicherer Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Schutz der elektrischen und elektronischen Geräte vor Funktionsstörungen
    • Vielfältige Produktpalette, einschließlich Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion
    • Verbesserte Langlebigkeit der installierten Geräte durch optimales Klima

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie