Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 20W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21102B

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 265 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672481

Sonepar Artikelnummer

120951799

Hersteller Artikelnummer

8MR21102B

Hersteller Typ

8MR2110-2B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21102B

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 265 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.130 kg

    Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 20W

    Das Halbleiter-Heizgerät bietet eine effektive Systemklimatisierung, um optimale Betriebsbedingungen im Schrank zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiter-Heizgerät
    • Modell: HGK 047
    • Spannung: 110-250V
    • Leistung: 20W
    • Anwendung: Systemklimatisierung für SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte selbst unter widrigen Bedingungen.
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden.
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch ungünstige Umgebungsbedingungen.
    • Vielfältiges Portfolio von Filterlüftern bis zu Thermostaten.
    • Optionale Verwendung in belüfteten Schränken zur Sicherstellung der Klimatisierung durch natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie