Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 30W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21103B

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Betriebsspannung DC - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672511

Sonepar Artikelnummer

120945348

Hersteller Artikelnummer

8MR21103B

Hersteller Typ

8MR2110-3B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21103B

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

70 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.144 kg

    Halbleiter-Heizgerät, klein, HGK 047 110-250V, 30W

    Das Halbleiter-Heizgerät dient der Systemklimatisierung von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten im Schrank, um unter widrigen Umgebungsbedingungen einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Modell: HGK 047 110-250V
    • Leistung: 30W
    • Geeignet für die Systemklimatisierung in Schranksystemen
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung des störungsfreien Betriebs elektronischer Geräte
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielseitiges Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
    • Alternative Einsatzmöglichkeiten mit natürlicher Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie