Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 25 A, 24-230V/DC 24 V Ringkabelanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 25 A, 24-230V/DC 24 V Ringkabelanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31253AA02

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114880

Sonepar Artikelnummer

121379205

Hersteller Artikelnummer

3RF31253AA02

Hersteller Typ

3RF3125-3AA02

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31253AA02

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.064 kg

    Halbleiterrelais 1-polig 3RF3

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 ist zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage, konzipiert.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Nennstrom: 25 A
    • Spannungsbereich: 24-230V / DC 24 V
    • Anschluss: Ringkabelanschluss
    • Geräteverfügbarkeit: 1-polige Geräte in zwei Baubreiten oder 3-polige Geräte
    • Funktionsmodule: Standardisierte Module 3RF39
    • Globale Zulassungen: IEC und cULUS
    • Neuere Generation: 3RF3, effizienter als 3RF2
    • Betätigungsarten: AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (z.B. Büros, Krankenhäuser)
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Erweiterbar durch einfaches Aufklicken der Funktionsmodule 3RF39
    • Zubehör verfügbar: Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie