SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 25 A, 24-230V/DC 24 V Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF31251AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114743
Sonepar Artikelnummer
121379029
Hersteller Artikelnummer
3RF31251AA02
Hersteller Typ
3RF3125-1AA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF31251AA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.065 kg
- 1-polig
- Baubreite 22,5 mm
- 25 A
- 24-230V / DC 24 V
- Schraubanschluss
- Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
- Kompakte Bauweise
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
- Erhältlich als 1-polige Geräte in zwei Baubreiten oder als 3-polige Geräte
- Für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
- AC- oder DC-Betätigung
- Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Verschleißfrei und lautlos, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Einfaches Aufklicken von Funktionsmodulen 3RF39 für vielfältige Anwendungen
- Neue Generation 3RF3 ist effizienter als die Vorgängermodelle 3RF2
- Zubehör wie Steuerstecker, Klemmenabdeckungen und Wärmeleitfolien verfügbar
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Halbleiterrelais
Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


