Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 25 A, 48-460V/110-230 V AC Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 25 A, 48-460V/110-230 V AC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31251AA24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114781

Sonepar Artikelnummer

121379002

Hersteller Artikelnummer

3RF31251AA24

Hersteller Typ

3RF3125-1AA24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31251AA24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.065 kg

    Halbleiterrelais, 1-polig 3RF3

    Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche.

    Technische Details:

    • Baubreite: 22,5 mm
    • Nennstrom: 25 A
    • Betriebsspannung: 48-460 V / 110-230 V AC
    • Schraubanschluss
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbar als 1-polige und 3-polige Geräte
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
    • Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39

    Kundenvorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Neueste Generation 3RF3 ist effizienter als Vorgänger 3RF2
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss)

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie