Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/110-230 V AC Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterrelais, 1-polig, 22,5 mm, 50 A, 48-460V/110-230 V AC Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF31501AA24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114958

Sonepar Artikelnummer

121378974

Hersteller Artikelnummer

3RF31501AA24

Hersteller Typ

3RF3150-1AA24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF31501AA24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.067 kg

    Halbleiterrelais

    Das Halbleiterrelais SIRIUS 3RF31 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten in einer Abfüllanlage.

    Technische Details:

    • 1-polig
    • 3RF3 Baubreite 22,5 mm
    • 50 A
    • 48-460 V / 110-230 V AC
    • Schraubanschluss
    • Verschleißfrei und lautlos
    • Extrem zuverlässige Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise
    • Standardisierte Funktionsmodule 3RF39
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und cULUS)
    • Neuer Generation 3RF3
    • Verfügbar in 1-poligen und 3-poligen Geräten
    • Für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich
    • AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
    • Zubehör: Steuerstecker, Klemmenabdeckungen, Wärmeleitfolien

    Kundenvorteile:

    • Ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Kühlfläche
    • Einfaches Aufklicken für vielfältige Anwendungen
    • Noch effizienter als die Vorgänger 3RF2
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie